Nakrętka koronowa z gwintem drobnozwojnym
DIN 935, stal 10, zwykła, gwint drobnozwojny
NAKRĘTKA KORON-DIN935-10-B-SW75-M48X1,5
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M48 x 1,5 |
Wysokość (h1) | 50 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 75 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Bez osłony |
DIN | 935 |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 82,6 mm |
Zastawka łopatki klucza (m1) | 29,1 mm |
Skok gwintu | 1,5 mm |