Nakrętka koronowa z gwintem drobnozwojnym
DIN 935 stal 8 ocynkowana pasyw grubowarstwowo
Register now and access more than 60,000 products
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M64 x 4 |
Wysokość (h1) | 66 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 95 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Ocynkowane |
DIN | 935 |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 104,86 mm |
Zastawka łopatki klucza (m1) | 51 mm |
Skok gwintu | 4 mm |