Nakrętka samozabezpieczająca Z kołnierzem ząbkowanym od spodu
Nakrętka samozabezp. z kołnierzem UKV, stal nierdzewna A4/80P
Register now and access more than 60,000 products
Informacje ogólne:
Gwint wewnętrzny w nakrętce samozabezpieczającej blokuje się samoczynnie. W tym celu wykorzystano zmodyfikowany profil gwintu, który składa się z powierzchni klinowych. Powierzchnie klinowe są zwrócone w kierunku zamykania nakrętki.
Kąt stożka toczonego 30° powierzchni klinowych zapewnia efekt samoczynnego zblokowania połączenia.
Dodatkowe dane techniczne:
- Pasywowanie zgodnie z normą ISO 16048
- Powłoka GLEITMO 627
Przegląd zalet:
- Łatwy montaż
- Eliminacja błędów związanych z montażem (np. niedokręcenia)
- Możliwość używania ze standardowymi gwintami zewnętrznymi (śruby) o średniej klasie tolerancji
- Równomierny rozkład naprężeń na całym gwincie
- Ochrona gwintu przed zerwaniem
- Nie są wymagane dodatkowe elementy = niższe koszty
- Zachowywanie naprężenia wstępnego bez obniżenia funkcjonalności
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 6923 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Klasa własności | 80 |
Powłoka | Powłoka ślizgowa |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M6 |
Wysokość | 6 mm |
Średnica kołnierza | 13,8 mm |
Napęd zewnętrzny | SW 10 |
Szerokość pomiędzy narożnikami | 11,5 mm |