Nakrętka sześciokątna
ISO 4032 stal 6/8, ocynk. na żółto (A2C)
NAKRĘTKA-6KT-ISO4032-8-SW18-(A2C)-M12
Register now and access more than 60,000 products
Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną Ø | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M12 |
Wysokość (m1) | 10,8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 18 |
Normy | ISO 4032 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |