Nakrętka sześciokątna, forma niska ISO 4035, stal 04, ocynkowana ogniowo (HDG)
ISO 4035, stal 04, cynkowana ogniowo
NUT-HEX-ISO4035-04-WS30-(HDG)-M20
Register now and access more than 60,000 products
ISO 4035 zastępuje DIN 439-2 (z fazą) | Istnieje pewne podobieństwo | Klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnej została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035 | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla wymiaru M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 4035 reguluje tylko standardowy gwint | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8675.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M20 |
Wysokość (m1) | 10 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 30 |
Normy | ISO 4035 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 04 |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Klasa produktu | B |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |