Nakrętka sześciokątna, niska
ISO 4035 stal ocynkowana 05
Register now and access more than 60,000 products
ISO 4035 zastępuje DIN 439-2 (z fazą) | Istnieje pewne podobieństwo | Klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnej została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035 | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla wymiaru M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 4035 uwzględnia tylko standardowy gwint | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8675.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M12 |
Wysokość (m1) | 6 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 18 |
Normy | ISO 4035 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 05 |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Klasa produktu | A |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |