Nakrętka sześciokątna, niska, lewy gwint
ISO 4035, st nierdzewna zwykła A2 035
Register now and access more than 60,000 products
ISO 4035 zastępuje DIN 439-2 (z fazą) | Istnieje pewne podobieństwo | Klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnej została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035 | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla wymiaru M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 4035 reguluje tylko standardowy gwint | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8675.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M6 |
Wysokość (m1) | 3,2 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Normy | ISO 4035 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Klasa własności | 035 |
Rodzaj gwintu | M |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |