Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nakrętka sześciokątna z zaciskiem

ISO 7040, stal 10, czarna powłoka cynkowo-niklowa

Nr art. 45346038
EAN 4061976837669

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

ISO 7040, stal 10, czarna powłoka cynkowo-niklowa

Elementy złączne z czarną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).



Odporność na korozję:



  • Średnica ≥ M2 - 360 h*

  • Średnica ≥ M4 - 480 h*

  • Średnica ≥ M10 - 720 h*


  • * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS


Przegląd zalet:



  • Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS

  • Nie zawiera chromu (VI)

  • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Równomierny rozkład powłoki

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Uwaga

ISO 7040 zastępuje DIN 982 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto M7, M18, M22 | Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość klucza dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm | Gwint drobnozwojny został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M8

Wysokość (h1)

9,5 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 13

Normy

ISO 7040

Materiał

Stal

Klasa własności

10

Powłoka

Cynk-nikiel, czarny

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Okres ochrony przed korozją

480 h

Zasada działania urządzenia blokującego

Element mocujący pierścienia poliamidowego

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed poluzowaniem przez zaciśnięcie