Nakrętka szybkomocująca Jacobs
Nakrętka szybkomoc. Jacobs do szlifierki kąt.
NAKRETKA SZYBKOMOCUJACA (180-230)MM
Register now and access more than 60,000 products
- Do szlifierek kątowych o średnicy 180–230 mm ze standardowym gwintem wrzeciona M14
- Opatentowany system zaciskowy praktycznie eliminuje ryzyko zablokowania się tarczy podczas intensywnej pracy
Po zamontowaniu kołnierza zaciskowego i tarczy separującej lub szlifierskiej długość wrzeciona szlifierskiego musi wynosić co najmniej 10 mm.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 47 mm |
Wysokość | 12,5 mm |