Nakrętka wpuszczana
W-0387, stal nierdzewna A2, zwykła
NAKRĘTKA ZECERSKA-A2-M12
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M12 |
Zewnętrzna średnica kołnierza (d1) | 14,85 mm |
Głębokość osadzenia (k1) | 2,9 mm |
Wysokość (h1) | 10 mm |
Wewnętrzna średnica kołnierza | 14,5 mm |
Normy | WN 387 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Wytyczne dla średnic otworów | 14,5 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |