Nakrętki okrągłe rowkowe
DIN 546 stal zwykła
NAKRĘTKA-SZ-DIN546-M5
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M5 |
Średnica zewnętrzna (d2) | 9 mm |
Wysokość (m1) | 4,2 mm |
Szerokość rowka (n1) | 2 mm |
Wysokość rowka (tmin) | 1,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
DIN | 546 |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Średnica znamionowa | 5 mm |