Nakrętki żebrowane
W-0273, stal ocynkowana 10, żółta
NAKRĘTKA Z KOŁN-10-SW13-(A2C)-M8
Register now and access more than 60,000 products
Standardowy gwint metryczny
Klasa wytrzymałości 10
Do śrub o wytrzymałości do klasy 10.9 i śrub ząbkowanych o klasie wytrzymałości 100
Powierzchnia
Ocynkowana, żółta (A2C)
Odporność na korozję
Korozja metali nieszlachetnych 96 godz. zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)
Zasada działania żeber blokujących:
Podczas dokręcania żebra blokujące obracają materiał w obszarze powierzchni styku śruby. Powoduje to odkształcenie tworzywa sztucznego, które utwardza powierzchnię. Żadne konkretne ustawienie nie jest określane na koniec dokręcania. Żebra blokujące ograniczają zakres osadzania połączenia, dzięki czemu zmniejszają utraty siły naprężającej.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M8 x 1,25 |
Wysokość (h1) | 7 mm |
Średnica kołnierza (dc) | 18,2 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Normy | WN 273 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Zasada działania urządzenia blokującego | Żebra |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |