Nakrętki żebrowane
W-0231, stal 10 ocynkowana
Register now and access more than 60,000 products
Standardowy gwint metryczny
Klasa wytrzymałości 10
Do śrub o wytrzymałości do klasy 10.9 i śrub ząbkowanych o klasie wytrzymałości 100
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M10 x 1,5 |
Wysokość (h1) | 8,5 mm |
Średnica kołnierza (dc) | 21 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 15 |
Normy | WN 273 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Ocynkowane |
Zasada działania urządzenia blokującego | Żebra |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |