Nasadka udarowa 1/2 cala Wersja bardzo długa
Klucz nas. udar. 1/2 c., 6-kątny, dł., do felg al.
NAS. UDAROWA 1/2" EXTRA DŁUGA 19MM 6KT
Register now and access more than 60,000 products
Doskonała długość robocza
Zapewnia bezpieczną odległość od obręczy zderzaka.
Ochrona przed uszkodzeniem
Obrotowa tuleja z tworzywa sztucznego chroni powłokę obręczy aluminiowej.
Łatwość identyfikacji
System naprowadzania kolorami tych kluczy nasadowych oraz oznaczenie ich rozmiaru ułatwia identyfikację prawidłowej szerokości klucza, zmniejszając do minimum stratę czasu.
Materiały dodatkowe(X)
Zgodność z poniższymi i wieloma innymi: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 21 mm |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Długość (L1) | 130 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 30 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 35 mm |
Średnica wewnętrzna tulei (d2) | 29,5 mm |
Średnica zewnętrzna tulei (d3) | 32,5 mm |
Konstrukcja | Otwór do trzpienia ustalającego i rowek na O-ring |
Materiał | Stal |
Powłoka | Brunirowana |
Normy | ISO 1174, DIN 3121 |