Nastro adesivo in alluminio

Nastro adesivo allumin, tratt vapore
NASTRO SIGILANTE PP/ALU 50MMX100M

Cod. art. 0874100330

EAN 4024835597166

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nastro adesivo in alluminio

Cod. art. 0874100330
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
Per far aderire le superfici tagliate dei sistemi di isolamento in lamina di alluminio
  • Senza strato di protezione

  • A prova di strappo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per far aderire le superfici tagliate dei sistemi di isolamento in lamina di alluminio

Materiale di supporto

Polipropilene rivestito in alluminio

Base adesiva

Acrilato

Spessore

0,05 mm

Colore

Color argento

Larghezza

50 mm

Lunghezza

100 m

Resistenza temperatura min/max

-20 a 70 °C

Temperatura di lavorazione min/max

10 a 30 °C

Forza adesiva a 25 mm

6 N

Allungamento a rottura

90 %

Senza silicone

Umidorepellente

No

Resistenza ai raggi UV

No

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

l'ambiente di stoccaggio deve essere asciutto, privo di polvere, protetto dalla luce solare e da altre fonti di calore, a circa 20°C, 50% di umidità

Senza piombo (< 0,1%)

Senza stagno (< 0,1%)

SVHC secondo REACH < 0,1%

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Senza solventi (< 1%)

Senza plastificanti idrocarburici (< 0,1%)

Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%)

Senza esabromociclododecano (< 0,1%)

Senza granuli di pneumatici rottamati