Nastro adesivo per allestimenti fieristici

Nastro adesivo
NASTRO BIADES.P/PORTANTPLVR-50MMX25M

Cod. art. 0894605

EAN 4024835942966

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nastro adesivo per allestimenti fieristici

Cod. art. 0894605

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 5 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Nastro biadesivo in tessuto ad adesività differenziata.

Non lascia residui di adesivo


Il lato del nastro non protetto da pellicola permette la rimozione senza lasciare residui di colla sulla superficie (periodo di aderenza consigliato: 2-3 settimane).



Eccellente adesione del lato coperto


Il lato protetto da pellicola siliconata consente un'aderenza permanente su tutte le superfici presenti nel settore delle costruzioni (ad es. pietra, metallo, plastica, vetro, ecc.).



Rimovibile a mano


Applicazione del nastro rapida e semplice.

Indicazione

Nei casi in cui si debbano legare superfici e materie plastiche contenenti sostanze emollienti, queste ultime possono alterare il rivestimento adesivo. Ciò potrebbe compromettere la resistenza dell'adesivo.

Area di applicazione
Tabella dei materiali di base per nastri biadesivi
Nastro biadesivo Multi TackNastro biadesivoNastro biadesivo MULTINastro biadesivo STRONGNastro adesivo per
l'allestimento di fiere
0894909010
0894909012
0894909018
08945004089460008946010894605
Substrati bituminosi-----
Silicone-----
PlasticaPMMA

5

1

**

5

1

ABS

5

2

1

3

1

Policarbonato (PC)

5

2

2

4

1

PVC

5

1

1

3

1

Polietilene (PE)

3

-

1

2

-
Polipropilene (PP)

4

-

1

2

1

Teflon (PTFE)

3

--

1

-
Metallo/LegnoAlluminio (anodizzato)

5

1

1

3

1

Alluminio (verniciato)

5

1

2

5

1

Acciaio

5

1

2

4

1

Faggio

4

1

1

2

1

AltroVetro

5

1

**

5

1

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la posa di moquette in stand fieristici. Altre applicazioni per le quali il materiale da incollare deve essere rimosso senza lasciare residui.

Istruzioni

Le superfici di applicazione del nastro devono essere asciutte e prive di polvere, grasso e silicone. Per garantire un'adeguata adesione, il nastro deve essere sufficientemente premuto sul materiale di applicazione.


Il lato non protetto da pellicola (meno adesivo) viene incollato al pavimento del padiglione fieristico. La moquette da posare viene applicata sul lato protetto da pellicola (altamente adesivo). In questo modo si garantisce un'adeguata aderenza del nastro alla moquette; il nastro può quindi essere rimosso dal pavimento, senza lasciare residui, alla fine della fiera.

Base adesiva

Gomma sintetica

Materiale di supporto

Tessuto di rayon

Colore

Bianco (materiale base)

Larghezza rotolo

50 mm

Lunghezza rotolo

25 m

Spessore

340 µm

Temperatura di lavorazione min/max

15 a 30 °C

Resistenza temperatura min/max

-10 a 50 °C

Resistenza ai raggi UV

No

Umidorepellente

Forza adesiva parte aperta (per unità di lunghezza)

12 N/mm

Forza adesiva parte coperta (per unità di lunghezza)

22 N/mm

Condizioni per allungamento a rottura

5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi / stoccaggio in ambiente asciutto e privo di polvere, 20°C, 50% di umidità relativa