Nastro butilico con lamina in feltro

Nastro butilico con lamina in feltro
NASTRO BUTILICO 18MX150MMX2MM

Cod. art. 0875625152

EAN 4045989137190

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nastro butilico con lamina in feltro

Cod. art. 0875625152

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 2 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Butyl tape with one-sided synthetic fleece laminate.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Base chimica

Gomma naturale butilica

Colore

Grigio

Lunghezza

15 m

Larghezza

150 mm

Spessore complessivo

1 mm

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B2 - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN 4102

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / da 10°C a 25°C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rullo per congiunture tappezzeria Cilindrico

RULLINO-SPUGNA-PUR-CARTAPARATI-L45-D35MM

Per esercitare pressione e appianare le congiunture di carta da parati, nastro sigillante e feltro sigillante
x 1 pz.
Taglierina ECO con binario

CUTTER-RED-H18MM-L150MM

Universal cutter for construction sites
x 1 pz.
Primer spray

PRIMER SPRAY 500ML

Spray che migliora l'adesione di nastri butilici e bituminosi su superfici porose ed assorbenti.