Nastro con chiusura a strappo, ambo i lati

Chiusura a strappo, biadesiva
NASTRO A HOKLP BF 20MM X L25M

Cod. art. 0894850010

EAN 4050642552913

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nastro con chiusura a strappo, ambo i lati

Cod. art. 0894850010
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
Nastro adesivo con chiusura a strappo versatile e richiudibile con ganci sulla parte anteriore e asole morbide sul retro. Per raggruppare cavi, tubi e tubi flessibili in cantieri edili, in fiere o come ausilio di fissaggio.

chiusura a strappo realizzata con materiale spesso e di qualità molto elevata


Fornisce una tenuta sicura.



Apribile e richiudibile più volte


Il nastro può essere utilizzato più volte in modo da ridurre i costi.



Applicazioni flessibili


Il nastro può essere utilizzato per la lunghezza necessaria, il che lo rende ideale per applicazioni versatili.



Facile da rimuovere e delicato sulle superfici


Il fissaggio è facilmente rimovibile in quanto non è utilizzato alcun adesivo.

Indicazione

La fascetta non è adatta per il fissaggio di oggetti durante il trasporto.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per raccogliere e organizzare i cavi ad esempio per il settore elettrico o automobilistico, nei cantieri edili, nella costruzione di stand espositivi o nell'organizzazione di eventi.

  • Per raccogliere e fissare degli articoli quali tubi e tubi flessibili.

  • Per fissare le piante, ad esempio nei vivai.

  • Come ausilio di fissaggio durante le fasi di assemblaggio e incollaggio.

  • Per tenere chiusi rotoli di nastro VKP.

Materiale

Polipropilene / velluto

Colore

Nero

Lunghezza

25 m

Larghezza

20 mm

Spessore

1,35 mm

Resistenza temperatura max

150 °C

Resistenza a tensione e taglio combinata min

7 N/cm²

Resistenza longitudinale min agli strappi

120 N/cm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Coltello di sicurezza bicomponente con rientro automatico della lama, fornito con lama bimetallica

CUTTER CON RIENTRO LAMA AUTOMATICA