Nastro di ancoraggio e raccordo

Cinghia di ancoraggio con blocco di serraggio
CINGHIA FERMACARICO KSG48

Cod. art. 096380 248

EAN 4053479194776

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nastro di ancoraggio e raccordo

Cod. art. 096380 248
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
Adatto per una capacità di carico fino a 300 daN
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

KSG48

Larghezza

25 mm

Lunghezza

2000 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,231 kg

Forma gancio

Occhione ZOE

Colore

Rosso

Materiale

PES - Poliestere

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 450MM ZS10

Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 380MM ZS11

Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Piastra di ancoraggio in alluminio

PIASTRA FERMACARICO IN ALU AZPL1

Ideale per cinghie fermacarico con occhioni
x 1 pz.
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 995MM ZSA995

Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 1500MM ZSA1500

Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia

BINARIO IN ALU 2000MM ZSA2000

Per la svasatura nella piastra di fondo e il montaggio sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio, arrotondato

BINARIO ARROTONDATO 995MM ZSC995

Da avvitare sul pianale e da fissare sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio, arrotondato

BINARIO ARROTONDATO 1495MM ZSC1495

Da avvitare sul pianale e da fissare sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio, arrotondato

BINARIO ARROTONDATO 2000MM ZSC2000

Da avvitare sul pianale e da fissare sulla parete del veicolo
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio senza bordini di fissaggio

BINARIO SENZA B. DI FISS. ZSB995

Utilizzabile con tutti i pali fermacarico, cinghie e occhioli
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio senza bordini di fissaggio

BINARIO SENZA B. DI FISS. ZSB1500

Utilizzabile con tutti i pali fermacarico, cinghie e occhioli
x 1 pz.
Binario fermacarico airline in alluminio senza bordini di fissaggio

BINARIO SENZA B. DI FISS. ZSB2000

Utilizzabile con tutti i pali fermacarico, cinghie e occhioli
x 1 pz.
Binario airline per tetto in alluminio

BINARIO IN ALLUMINIO ZST2010

Per agganciare al tetto le barre in alluminio per il fissaggio del carico
x 1 pz.
Piastra di ancoraggio airline in alluminio

PIASTRA FERMACARICO IN ALU AZPL2

Utilizzabile con tutti i pali fermacarico, cinghie e occhioli