Nastro di rivestimento schiuma di gomma
Nastro di rivestimento schiuma di gomma
Cod. art. 087560603
EAN 4045989411924
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Nero |
Resistenza a trazione min. | 600 kPa |
Condizioni per resistenza alla tensione | conforme alla norma DIN 53571 |
Densità secca | 45 kg/m³ |
Flessione della forza di compressione | 50 kPa |
Allungamento a rottura min | 150 % |
Larghezza | 6 mm |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Resistenza temperatura min | -30 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Lunghezza rotolo | 10 m |