Nastro magnetico
Nastro magnetico
NASTRO MAGNETICO 19 X 1,2MM 10M
Cod. art. 089410
EAN 4011231837620
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Forte magnetizzazione per un supporto ottimale
- Possibilità di riutilizzo
- Non graffia né lascia residui di adesivo
- Ampia gamma di temperature d'impiego
- Facile da utilizzare e gestire
- La lunghezza delle singole strisce può essere stabilita individualmente e tagliata con le forbici
- Non utilizzare come primer per magneti.
- Non deve entrare in contatto con alimenti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'allineamento e l'apposizione di componenti mediante incollaggio (ad es. rivestimenti decorativi), viti (ad es. sovrapposizioni di lamiere con viti autofilettanti), foratura (ad es. dime). Adatto per il fissaggio temporaneo di cartelli, nell'allestimento di stand fieristici ed espositivi, per lavori di mascheratura in combinazione con la carta appropriata, come protezione per ganasce di serraggio per morse, per il fissaggio di zanzariere, come protezione antiscivolo per parti in lamiera sovrapposte, per il fissaggio di foto e altri oggetti decorativi. Ideale anche per il fissaggio di oggetti non magnetici su basi metalliche.
Spessore | 1,2 mm |
Larghezza | 19 mm |
Lunghezza | 10 m |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.