Nastro sigillante, Flexband,Easy Plus inter SK/VSK

Nastro sigillante, Flexband,Easy Plus inter SK/VSK

Cod. art. 0875278070

EAN 4058794200812

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nastro sigillante, Flexband,Easy Plus inter SK/VSK

Cod. art. 0875278070
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
Fully adhesive window sealing tape with extremely high adhesive power and integrated finger-lift catch for quick and easy sealing of indoor joints.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Bianco

Materiale di supporto

Pellicola PE

Base adesiva

Acrilato

Larghezza

70 mm

Spessore

1 mm

Lunghezza rotolo

25 m

Esecuzione

Superficie autoadesiva/superficie completamente autoadesiva

Temperatura di lavorazione min/max

-10 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-30 a 80 °C

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

E - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN EN 13501

Resistenza ai raggi UV

3 mesi, influenza degli agenti atmosferici

Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo

38 m / in conformità a DIN ISO 12572

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi / ambiente di stoccaggio asciutto, da 5°C a 25°C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rullo per congiunture tappezzeria Cilindrico

RULLINO-SPUGNA-PUR-CARTAPARATI-L45-D35MM

Per esercitare pressione e appianare le congiunture di carta da parati, nastro sigillante e feltro sigillante
x 1 pz.
Rullo di pressione EUROFAST Silicone

EUROFAST-ANDRUECKROLLE-SILIKON-40MM

Rullo di pressione standard per pressare linee di saldatura/coperture per tetti sovrapposte
x 1 pz.
Primer spray

PRIMER SPRAY 500ML

Spray che migliora l'adesione di nastri butilici e bituminosi su superfici porose ed assorbenti.