Nastro sigillante adesivo EURASOL Fassade

Nastro sigillante adesivo EURASOL Fassade

Cod. art. 0992750051

EAN 4045989646760

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nastro sigillante adesivo EURASOL Fassade

Cod. art. 0992750051

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 4 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Premium product with especially strong adhesive force for bonding façade films
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale di supporto

Rivestimento in fibra di poliestere

Base adesiva

Dispersione di acrilato

Colore

Nero

Larghezza

60 mm

Lunghezza

25 m

Temperatura di lavorazione min/max

-10 a 50 °C

Resistenza temperatura min/max

-30 a 100 °C

Resistenza ai raggi UV

Senza solventi

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

Illimitato / in confezione originale chiusa a una temperatura compresa tra + 5 °C e + 23 °C e tra il 50% e il 60% di umidità