Nastro sigillante biadesivo WÜTOP® Filmfix Plus

Nastro sigillante biadesivo, WÜTOP foilfix Plus
NASTRO-BIADESIVO-FOILFIX-PLUS-12MMX16M

Cod. art. 0992820012

EAN 4058794215342

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nastro sigillante biadesivo WÜTOP® Filmfix Plus

Cod. art. 0992820012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 8 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Pellicola adesiva impermeabile e antivento veloce e facile da applicare per l'utilizzo in ambienti esterni e interni.

Elevato livello di aderenza iniziale e finale


  • Estrema forza adesiva su molti supporti tipici dell'edilizia

  • Nessun scivolamento delle membrane incollate

  • Pellicola adesiva particolarmente resistente per una maggiore affidabilità


Applicazione semplice, rapida e pulita


  • Applicazione rapida grazie alla maniglia di srotolamento, per utenti destri e mancini

  • Pellicola protettiva sporgente per facilitare il distacco dal supporto

  • Nessun tempo di indurimento

  • Strappabile a mano


Conforme alla norma EnEV 2016, DIN 4108-7


  • Applicabile senza listello di fissaggio

  • Protegge contro la dispersione di calore e la formazione di muffa.

  • Stabile nel tempo

  • Privo di solventi

  • Resistente al gelo


I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Indicazione

Per risultati ottimali, si raccomanda l'utilizzo di freni o barriere al vapore WÜTOP.


Non utilizzabile per piscine


Fissaggio permanente dopo 24 ore


In caso di temperature stagionali molto elevate ≥ +70°C senza copertura del tetto è richiesto un fissaggio meccanico supplementare.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Incollaggio o sigillatura ermetica, elastica e permanente di collegamenti o giunti di freni e barriere al vapore in conformità alle norme per il risparmio energetico tedesche EnEV del 2016.

  • Incollaggio di collegamenti e sormonti di membrane di protezione per tetti e membrane per facciate

  • Incollaggio/sigillatura di nastri sigillanti a tenuta ermetica e aperti alla diffusione nell'installazione di finestre e porte
Istruzioni

Applicare Wütop Filmfix Plus direttamente dal rotolo su un lato del freno al vapore, della barriera al vapore o del materiale da costruzione portante asciutti, privi di polvere e di grasso.


Sui pannelli isolanti in fibra o su superfici leggermente polverose, la superficie adesiva deve essere pretrattata con Eurasol Adhesion Plus SK per aumentare la forza adesiva.


Il telo viene quindi incollato con un circuito di scarico con passacavi e fissato in posizione.

Base adesiva

Elastomero termoplastico

Colore

Trasparente

Lunghezza rotolo

16 m

Spessore

2,5 mm

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

35 °C

Resistenza ai raggi UV

No

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15°C a 25°C