Nastro sigillante butilico per ventilazione
Nastro sigillante butilico per ventilazione
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Base chimica | Gomma naturale butilica |
Materiale di supporto | Pellicola d'alluminio |
Colore | Argento metallizzato |
Lunghezza | 15 m |
Larghezza | 50 mm |
Spessore complessivo | 0,4 mm |
Spessore massa butilica | 0,3 mm |
Spessore materiale di supporto | 0,1 mm |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 80 °C |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / stoccaggio in ambiente asciutto e al riparo dalla luce solare diretta, nel contenitore originale sigillato, da 5°C a 25°C |