Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305

Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305

Cod. art. 0875594070

EAN 4061975344847

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305

Cod. art. 0875594070

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 8 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Nastro adesivo sigillante per cristalli molto resistente con membrana di asciugatura attiva per sigillare giunti interni ed esterni

Elevata forza adesiva grazie allo speciale adesivo in acrilato



La zona libera da adesivo garantisce un migliore metodo di diffusione e compensa i movimenti dei componenti.



Il valore Sd variabile della membrana favorisce un'asciugatura particolarmente buona del giunto.


  • Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura.

  • Aumenta le prestazioni del materiale termoisolante.


Vastissima gamma di applicazioni


  • Il nastro può essere utilizzato per la sigillatura sia in ambienti interni che esterni.

  • Grazie alle strisce biadesive, il nastro può essere applicato sia sullo stesso lato che su lati alternati.


  • Molto pratico da applicare grazie al tessuto flessibile di alta qualità

  • Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)

  • Può essere facilmente intonacato.
Indicazione

Sulle superfici minerali e altamente assorbenti, usare un primer spray o un primer per butile/bitume.



Il nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-305 può essere combinato con:


  • Interni: nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305/Esterni: VKP®Plus

  • Interni: silicone neutro/Esterni: nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305

  • Interni: nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305/Esterni: nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305


Modellare la guarnizione esterna del collegamento inferiore in modo che formi un ripiano (inclinato verso l'esterno).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per sigillare i giunti delle finestre e delle porte in nuove costruzioni o progetti di riqualificazione. Indicato per stipiti in murature lisce

Colore

Bianco

Materiale di supporto

Pile di PET

Larghezza

70 mm

Spessore

0,4 mm

Lunghezza rotolo

40 m

Temperatura di lavorazione min/max

-5 a 30 °C

Resistenza temperatura min/max

-30 a 100 °C

Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione)

1200 Pa / conforme alla norma DIN EN 1027

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

E - Normalmente infiammabile / conforme a DIN EN 13501-1

Resistenza ai raggi UV

12 mesi

Esposizione all'aperto max

3 Mesi

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / da 15°C a 20°C

Sostenibilità

Basse emissioni/basso inquinamento

Strato d'aria - equivalente alla diffusione del vapore acqueo
Umidità 0-17%: > 5,5 m
Umidità 17-50%: > 2,6 m
Umidità > 90% < 1 m
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Primer spray

PRIMER SPRAY 500ML

Spray che migliora l'adesione di nastri butilici e bituminosi su superfici porose ed assorbenti.
Rullo per congiunture tappezzeria Cilindrico

RULLINO-SPUGNA-PUR-CARTAPARATI-L45-D35MM

Per esercitare pressione e appianare le congiunture di carta da parati, nastro sigillante e feltro sigillante