Natürlicher Handreiniger ohne Plastik
Handreiniger Standard Natur
HNDREINIG-NAT-5LTR
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Reinigt die Hände gründlich von Öl, Fett, Schmutz etc.
- Dermatologisch getestet
- Lösungsmittel- und silikonfrei
- pH-neutral
- Enthält Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs
- Enthält keine Plastikreibekörper
Bei sehr intensiver Nutzung des Handreinigers kann es zu Hautirritationen kommen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Eignet sich für Auto-, Metall-, und Holzwerkstätten.
Inhalt | 5 l |
Geruch/Duft | Zitrus |
Farbe | Beige |
Power (Punktesystem) | 3 von 5 Punkten |
Viskosität/Konsistenz | Pastös |
pH-Wert | 6,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!