Natural stone sealant 4in1
NATSTNSEAL-4IN1-TRANSPARENT-310ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 310 ml |
Kap | Kartuş |
Renk | Şeffaf |
Parlaklık seviyesi | Parlak |
Kimyasal baz | Oksim kürleyen sızdırmazlık maddesi |
Yoğunluk | 1,01 g/cm³ |
Min./maks. işlem sıcaklığı | +5 - +40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +220 °C |
Koku/oda kokusu | Oksim |
Sürekli hareket emilimi | 20 % |
Min. kopma uzaması | 500 % |
Kopma anındaki uzama koşulları | DIN EN ISO 527-2 uyarınca |
Min. yüzey oluşturma süresi | 20 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Tam kürleme hızı | 2 mm/d |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 23°C ve %50 bağıl nem |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Hayır |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Mantar önleyici özellikler | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!