Natural stone sealant 4in1

NATSTNSEAL-4IN1-WHITE-310ML

Ürün no. 0893351001

EAN 4062856267620

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Natural stone sealant 4in1

Ürün no. 0893351001
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
Versatile: natural-stone-compatible silicone sealant for interior and exterior use, can also be used in food-processing areas

İçerik

310 ml

Kap

Kartuş

Renk

Beyaz

Parlaklık seviyesi

Parlak

Kimyasal baz

Oksim kürleyen sızdırmazlık maddesi

Yoğunluk

1,01 g/cm³

Min./maks. işlem sıcaklığı

+5 - +40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - +220 °C

Koku/oda kokusu

Oksim

Sürekli hareket emilimi

20 %

Min. kopma uzaması

500 %

Kopma anındaki uzama koşulları

DIN EN ISO 527-2 uyarınca

Min. yüzey oluşturma süresi

20 dak

Yüzey oluşturma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nem

Tam kürleme hızı

2 mm/d

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

23°C ve %50 bağıl nem

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Hayır

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

18 Ay

Mantar önleyici özellikler

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
300 ml 14:1e kadar dolgu tabancası

EL ÇALIŞMALI SOSİS-KARTUŞ TABANCSI-600ML

Sosis ambalajlı sızdırmazlık malzemeleri için uygulama tabancası, farklı boyut ve kalınlıklarda kartuşlara göre dönüştürülebilir
x 1 ad.
Sızdırmazlık düzeltme maddesi

SIZDIRMAZ DÜZELTİCİ SPREY 400ML

Üniversal düzeltme maddesi. Her türlü sızdırmazlık maddesi için uygundur.
Sızdırmazlık düzeltme maddesi

SMTHR-SEAL-5LTR

Üniversal düzeltme maddesi. Her türlü sızdırmazlık maddesi için uygundur.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mastik düzeltme spatulası, Uni

MASTİK DÜZELTME SPATULA SETİ 1 -3PARÇA

İnce şekil ve yüksek esneklik
Mastik düzeltme spatulası, Uni

MASTİK DÜZELTME SPATULA SETİ-3PARÇA

İnce şekil ve yüksek esneklik
Uygulama ağız ucu, uzun

NOZ-SEAL-SCREW-LONG

Coarse thread
x 10 ad.
Uygulama ağız ucu, Standart

SİLİKON UCU (08916283 İÇİN)

Coarse thread
x 25 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
With cotton velour finish inside.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler