Nature Arbeitshemd
Nature Arbeitshemd
ARBEITSHEMD NATURE BRAUN XL
MODYF
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktiv, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
- Knopfleiste und Manschette mit Druckknöpfen
- Rücken mit Belüftungssystem
Datenblätter(X)
Farbe | Kastanienbraun |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Polyester (35% recyceltes Polyester, 65% Polyester) |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |