Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nature Parka

Parka Nature
PARKA NATURE KASTANIENBRAUN 4XL
MODYF

Art.-Nr. M411199006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nature Parka

Art.-Nr. M411199006

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Hochstrapazierfähige Funktionsjacke mit vielen praktischen Details - einsetzbar bei jedem Wetter. Toller Look und erstklassiger Tragekomfort.
  • Warm, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (15.000 mm Wassersäule)

  • 2 Brust-, 2 Vorder-, 2 Seitentaschen, Ärmel-, Napoleontasche

  • Verklebte Nähte, Dreifachnähte, verdeckte Kabeldurchführung, e-Care

  • Polsterung im Schulterbereich, Innenkragen aus Fleece

  • Unterarmbelüftung, Ärmel-Innenbündchen, abnehmbare Kapuze

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Kastanienbraun

Größe

4XL

Werkstoff

100% Polyamid

Flächengewicht Gewebe pro m²

175 g

Wattierung

100% Polyester

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen