Nature S3 ESD Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 Nature ESD
STIEFEL NATURE S3 BRAUN 36
MODYF
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Aluminiumzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- ESD, Air-Finity Sohle
- Ca. 660 g/Stiefel in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Braun |
Größe | 36 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, SRC |
Typbezeichnung | Stiefel |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |