Nebelschluss-/Rückfahrleuchte II 12 V/24 V universal

Nebelschluss-/Rückfahrleuchte II
LEUCHT-2KAM-NEBEL-RUECKF-II-LED-ROT/WEIS

Art.-Nr. 081246 130

EAN 4050382346414

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nebelschluss-/Rückfahrleuchte II 12 V/24 V universal

Art.-Nr. 081246 130
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
LED-Ausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Rund

Anzahl Kammern

2 STK

Anbau

Links, Rechts

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

0,5 m

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Funktionen

Rückfahr-/ Nebelschlussleuchte

Leistung

6 W

Durchmesser

93 mm

Tiefe

36 mm

Prüfzeichen

ADR, ECE

Schutzart IP

IP 69K

Lieferumfang

Inkl. Befestigung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen