Nemli oda buat kutusu,VDE, WFK 4

Nemli oda buat kutusu,VDE, WFK 4

Ürün no. 0975050140

EAN 4038898847656

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nemli oda buat kutusu,VDE, WFK 4

Ürün no. 0975050140

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

140 x 140 x 75 mm

Renk

Açık gri, RAL 7035 benzeri

Tasarım

Boş

Maks. kablo kesiti

10 mm²

Kablo girişi sayısı

10 ADET

Zemindeki kablo girişi sayısı

2 ADET

Min./maks. yalıtım aralığı

13-23 mm

IP koruma sınıfı

IP 65/IP 54

Darbe direnci

IK07

Nominal voltaj

690 V/AC

Min./maks. sıcaklık koşulları

-25 - 40 °C

Malzeme

PS - Polistiren

Halojen içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kablo rakoru, metrik, EN 60423

CBLGLND-POLYAMIDE-LIGHTGRAY-M20X1,5-EURO

x 100 ad.
Kablo rakoru, metrik, EN 60423

CBLGLND-POLYAMIDE-LIGHTGRAY-M25X1,5-EURO

x 50 ad.
Kablo rakoru, metrik, EN 60423

CBLGLND-POLYAMIDE-LIGHTGRAY-M32X1,5-EURO

x 25 ad.
Kontra somun, kablo rakoru için, metrik

NUT-HEX-POLYAMIDE-LIGHTGRAY-WS27-M20X1,5

x 100 ad.
Kontra somun, kablo rakoru için, metrik

NUT-HEX-POLYAMIDE-LIGHTGRAY-WS32-M25X1,5

x 100 ad.
Kontra somun, kablo rakoru için, metrik

NUT-HEX-POLYAMIDE-LIGHTGRAY-WS41-M32X1,5

x 100 ad.