Nemli oda buat kutusu,VDE,WFK 2
Nemli oda buat kutusu,VDE,WFK 2
Ürün no. 0975050120
EAN 4038898847632
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 93 x 93 x 54 mm |
Renk | Açık gri, RAL 7035 benzeri |
Tasarım | Boş |
Maks. kablo kesiti | 4 mm² |
Kablo girişi sayısı | 7 ADET |
Zemindeki kablo girişi sayısı | 1 ADET |
Min./maks. yalıtım aralığı | 2-16 mm |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Darbe direnci | IK07 |
Nominal voltaj | 690 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -25 - 40 °C |
Malzeme | PS - Polistiren |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!