Nettoyant concentré pour prélavage
Agent de prélavage carrosserie
Art. N° 0893025902
EAN 4045989308088
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Nettoyant efficace
- Accélère le ramollissement et l'élimination des saletés tenaces comme les résidus d'insectes, le goudron, la sève, les déjections d'oiseaux
- Résultats de lavage améliorés
Application multifonction
Peut être utilisé dans les systèmes de nettoyage/pré-nettoyage haute pression et dans les appareils de pulvérisation pour prétraitement
Sans phosphates, AOX ni silicone
pH du concentré : environ 13
Facilement biodégradable, conformément à la réglementation de l'OCDE*
Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers
*OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques
- Ne pas laisser sécher et ne pas utiliser sur les surfaces galvanisées
- Effectuer des tests préliminaires sur les surfaces sensibles aux alcalins, comme l'aluminium
- Protèger contre le gel
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux systèmes de lavage à brosses de nettoyage/prélavage haute pression, portiques de lavage haute pression, systèmes de lavage haute pression en self-service et aux appareils de pulvérisation pour prélavage
- Distribution sous forme non diluée dans le portique de lavage à brosses. Concentration d'application : environ 0,5–2 %
- Dans les systèmes de lavage haute pression/en self-service : Ajouter 1 volume d'agent de prélavage dans 2 volumes d'eau
- Dans les appareils de pulvérisation pour prélavage : Ajouter 1 volume d'agent de prélavage dans 49 volumes d'eau
Contenu | 200 L |
Poids du produit (par pièce) | 191,000 kg |
Base chimique | Tensio-actif anionique |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Type de récipient | Bidon |
Couleur | Jaune clair |
pH | 13 |
Densité/conditions | 1,11 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 48 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans phosphate | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!