Nettoyant de surface

Nettoyant multi-surfaces, universel

Art. N° 0893117049

EAN 4065233147898

Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant de surface

Art. N° 0893117049
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
Pour l'entretien et le nettoyage intensif de toutes les surfaces lavables
  • Nettoyant universel, hautement concentré, pour le nettoyage intensif quotidien de toutes les surfaces étanches

  • Les performances de nettoyage sont obtenues même lorsque le produit est appliqué à faible concentration

  • Respectueux des matériaux, le nettoyant sèche rapidement et sans laisser de traces, donnant aux surfaces nettoyées un aspect naturel

  • Avec un parfum frais et agréable

  • Elimine sans effort l'huile et la graisse, la suie grasse, les résidus adipeux, les traces fraîches de stylo
Indication

Ne pas utiliser sur les revêtements et sols sensibles à l'eau tels que le bois ou le liège.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à tous les matériaux et surfaces résistants à l'eau tels que le plastique, le carrelage, le verre, les surfaces émaillées et vernies, la pierre naturelle et artificielle, les fenêtres et les cadres de fenêtres, l'acier inoxydable, l'aluminium, etc.

Mode d'emploi

Pour les salissures normales : environ 20-40 ml pour 10 l d'eau froide

Contenu

1 L

Type de récipient

Bouteille

Odeur/parfum

Parfumé

Couleur

Vert-bleu

Base chimique

Eau, tensio-actif

Valeur de pH/conditions

8 / à 20°C

Densité/conditions

1,0070 g/cm³ / à 20°C

Biodégradabilité

Oui

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dosing pump for 5 and 10 l canister rapid cleaner

DOSPMP-5LTR/10LTR

Dosing pump with DIN 45 thread
x 1 pcs
Pulvérisateur

PULVERISATEUR VIDE TRANS 500 ML

Pour une pulvérisation aisée de tous types de liquides
x 1 pcs
Récipient de mesure Top Dos

BOUCHON DOSEUR TOP DOS

Distribution simple avec bouchon doseur
x 1 pcs
Chiffon microfibre, professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-BLEU-40X40CM

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
x 3 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.