Nettoyant pour chaudière

Nettoyant chaudière

Art. N° 0893751004

EAN 4065746094047

Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant pour chaudière

Art. N° 0893751004
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
Nettoyant spécial pour éliminer facilement les résidus les plus tenaces dans les chaudières à mazout

Contient des inhibiteurs anticorrosion très actifs pour dissolution des résidus


  • Dissout également les dépôts de sulfate et la suie tenaces grâce à la formation de mousse

  • Ralentit la formation de nouveaux dépôts


Application sur les chaudières froides et chaudes


Aucun temps d'attente



Application économique


Le contenu de l'aérosol suffit à nettoyer une chaudière normalement encrassée d'une puissance de 30 000 kcal / 35 kW.



Aucune formation de gaz nocifs



Convient à tous les matériaux couramment utilisés pour la fabrication de chaudières

Indication

Durée de conservation : 12 mois (500 ml)/18 mois (5 l). Température de stockage optimale : -5 °C et +30 °C. Contient des phosphates, des carbonates et des tensioactifs.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour chaudières à mazout, côté chaudière. Nettoie quelle que soit la température de la chaudière.

Mode d'emploi

Eteindre le brûleur, pulvériser généreusement le produit et le laisser agir pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, les agents actifs pénètrent dans les résidus en formant de la mousse et les dissolvent.


Ensuite, faire fonctionner la chaudière pendant environ 10 minutes. Les dépôts non combustibles se décollent dans la chaudière et peuvent être facilement retirés ou aspirés.


Diluer le concentré en bidon de 5 litres dans 3 à 5 volumes d'eau, selon la dureté de revêtement.

Contenu

400 ml

Type de récipient

Aérosol

Couleur

Incolore

Base chimique

Tensio-actif atmosphérique

Densité/conditions

0,942 g/cm³ / à 20°C

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / de 10°C à 30°C