Nettoyant pour véhicules Mousse active extra forte
Nett. véh., mousse active extra forte
Register now and access more than 60,000 products
Utilisé régulièrement, ce produit réduit considérablement le temps passé à brosser
Réduit le temps de chaque lavage de 50 %
Effet nettoyant optimal
- Pénètre en profondeur
- Une seule application suffit
Sans silicone
Ne laisse aucune trace après lavage
Séparation facile conformément à la norme écologique allemande B5105
Pas de problèmes d'eaux usées
Les conteneurs vides peuvent être mis au rebut via le système double allemand
Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes ou en plein soleil !
Fiches de données de sécurité(X)
Concentré pour le nettoyage régulier de grandes surfaces de carrosserie, de bâche, de châssis et de moteur sur les véhicules utilitaires, les bus et les voitures de tourisme.
Selon le degré de contamination, pulvériser la mousse active extra forte uniformément sur le véhicule en travaillant de bas en haut à l'aide de l'appareil pour mousse ou du canon à mousse (dilution recommandée : 2 à 4 %) et laisser agir pendant 5 minutes maximum. Attention : ne pas laisser sécher. Ensuite, rincer soigneusement le véhicule à l'aide d'un appareil de nettoyage haute pression et avec beaucoup d'eau froide, à une distance de 15-20 cm, de bas en haut (autrement, une pellicule de calcaire risque de se former sur la surface).
Contenu | 200 L |
Poids du produit (par pièce) | 210 kg |
Base chimique | Tensio-actif atmosphérique |
Couleur | Jaune clair |
Valeur de pH/conditions | 13 / à 20°C |
Densité/conditions | 1,09 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans phosphate | Oui |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!