Nettoyant pour véhicules Mousse active extra forte

Nett. véh., mousse active extra forte
MOUSSE-ACTIVE-EXTRAFORTE-30L

Art. N° 0893045030

EAN 4048539404513

Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant pour véhicules Mousse active extra forte

Art. N° 0893045030
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
Shampoing pour camions offrant une puissance de nettoyage accrue pour les degrés d'encrassement moyen à sévère.

Utilisé régulièrement, ce produit réduit considérablement le temps passé à brosser


Réduit le temps de chaque lavage de 50 %



Effet nettoyant optimal


  • Pénètre en profondeur

  • Une seule application suffit


Sans silicone


Ne laisse aucune trace après lavage



Séparation facile conformément à la norme écologique allemande B5105


Pas de problèmes d'eaux usées



Les conteneurs vides peuvent être mis au rebut via le système double allemand

Indication

Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes ou en plein soleil !

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Concentré pour le nettoyage régulier de grandes surfaces de carrosserie, de bâche, de châssis et de moteur sur les véhicules utilitaires, les bus et les voitures de tourisme.

Mode d'emploi

Selon le degré de contamination, pulvériser la mousse active extra forte uniformément sur le véhicule en travaillant de bas en haut à l'aide de l'appareil pour mousse ou du canon à mousse (dilution recommandée : 2 à 4 %) et laisser agir pendant 5 minutes maximum. Attention : ne pas laisser sécher. Ensuite, rincer soigneusement le véhicule à l'aide d'un appareil de nettoyage haute pression et avec beaucoup d'eau froide, à une distance de 15-20 cm, de bas en haut (autrement, une pellicule de calcaire risque de se former sur la surface).

Contenu

30 L

Poids du produit (par pièce)

32000,000 g

Base chimique

Tensio-actif atmosphérique

Couleur

Jaune clair

Valeur de pH/conditions

13 / à 20°C

Densité/conditions

1,09 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

36 Mois

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Sans phosphate

Oui

Longévité

Faiblement polluant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet manuel

SCHUIMKANON

Pour une utilisation avec les systèmes de nettoyage pour véhicules, ateliers, produits d'entretien Würth et autres produits nettoyants, en conjonction avec les dispositifs haute pression ou jets de vapeur
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.