Nettoyant, prêt à l'emploi SOLAR CLEAN P
Nettoyant SOLAR CLEAN P
Register now and access more than 60,000 products
Nettoyant concentré à haut pouvoir dégraissant, pour éliminer complètement, rapidement et en un seul geste tous les types de salissures des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, afin de rétablir l'efficacité maximale du système. La formule adoucissante spéciale permet aux surfaces de sécher sans générer de traînées, de taches, et de traces
Nettoyant haute puissance
- Spécifiquement conçue pour les cellules photovoltaïques et les panneaux solaires
- N'endommage pas le plastique, le verre, le caoutchouc ou les profilés en aluminium
- Aucune traînée lors du séchage
- Ne contient pas de phosphates ou d'acides
- Pas de symbole de danger sur l'étiquette
Formule adoucissante
- Inutile d'ajouter de l'eau distillée ou déminéralisée
- La fréquence de nettoyage dépend de l'emplacement et des conditions environnementales
Avantages
- Facile à utiliser
- Sans danger pour l'environnement
- Performances du système optimisées
- Ne dévalorise pas l'investissement
- Production d'énergie continue sur le long terme
Les panneaux solaires sont des dispositifs qui convertissent le rayonnement solaire en énergie. Plusieurs types sont disponibles dans le commerce. Les études scientifiques réalisées sur le long terme ont démontré qu'une couche de poussière de 4 g sur moins de 1 mètre carré diminue de 40 % la conversion de l'énergie. Il est donc nécessaire et indispensable d'entretenir et de nettoyer les surfaces régulièrement
Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux différents types de panneaux solaires : Panneaux solaires photovoltaïques et panneaux solaires thermiques pour usage privé et installations industrielles
Le produit est prêt à être utilisé. Pulvériser le produit sur les pièces en question et laisser agir quelques minutes pour permettre au produit de dissoudre les impuretés. Pour améliorer l'action nettoyante, il est conseillé d'utiliser une brosse de lavage en exerçant une légère pression sur les surfaces à nettoyer. Rincer avec le produit dilué et laisser sécher à l'air libre
Contenu | 5 L |
Poids du produit (par pièce) | 4250 g |
Couleur | Jaune |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!