Nettoyeur haute pression HDR 145 subcompact
Nettoyeur haute pression eau froide HDR 145 subcompact
NETTOYEUR HP EF HDR 145 SUBCOMPACT
Art. N° 07011145
EAN 4099618125690
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Le nettoyeur haute pression élimine sans effort la saleté et les impuretés tenaces, même dans les environnements difficiles
- Grâce à sa conception compacte et légère, le nettoyeur HDR 145 subcompact est facile à transporter et à ranger sans compromettre les performances
- Des matériaux robustes et une finition de haute qualité garantissent une longue durée de vie et fiabilité, même en utilisation intensive
- Les poignées ergonomiques et les commandes intuitives rendent l'utilisation de l'appareil particulièrement pratique et facile
- Idéal pour de nombreuses applications, du nettoyage des véhicules et des machines au nettoyage des façades et des trottoirs
Fiches de données de sécurité(X)
Le nettoyeur haute pression eau froide HDR 145 subcompact permet d'obtenir d'excellents résultats à l'intérieur comme à l'extérieur Ses dimensions compactes et son enrouleur de tuyau intégré en font un équipement particulièrement flexible et facile à utiliser.
Tension nominale | 220 V |
Puissance d'entrée | 1,8 kW |
Pression max. | 145 bar |
Quantité d'alimentation min./max. | 0-400 L/h |
Longueur du tuyau | 8 m |
Longueur | 35 cm |
Largeur | 32 cm |
Hauteur | 84 cm |
Poids de la machine | 18,12 kg |
Longueur de câble | 5 m |
LANCE INOX 155° HP 22X1,5 HDR 175/200
PISTOLET COURT HP M22X1,5 HDR 175/200
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».