Neusilberhartlot Nr.82 F
Neusilberhartlot
LOT-NR82-(L-CUNI10ZN)-5KG-D2
Art.-Nr. 09875821
EAN 4045989239412
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Neusilberhartlot Nr. 82 F ist mit Flussmittel überzogen. Geeignet für Baustähle, unlegierte und mittellegierte Stähle, Stahlguß, Temperguß, Grauguß und Neusilber. Ideal für Blechverbindungen und in der Automobilindustrie, Waschmaschinen, Kühlschränken usw.
Datenblätter(X)
Schmelztemperatur min./max. | 890 bis 920 °C |
Länge | 500 mm |
Schmelztemperatur min. | 890 °C |
Schmelztemperatur max. | 920 °C |
Flussmittel enthalten | Ja |
Arbeitstemperatur | 910 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 1000,000 g |