Neutralisationslösung
Neutralisationslösung 936 TUNAP
936-NEUTRALISATIONSLOESUNG-200ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Speziell auf 933 Ventilreinigungsgranulat abgestimmt
- Einfache und sichere Anwendung
- Kein Gefahrgut
- Keine allergieauslösende Inhaltsstoffe
- Keine Gefahrenkennzeichnung (Gefahrensymbole, Gefahrentexte)
Datenblätter(X)
- Nach der Reinigung von Einlassventilen und Einlasskanälen mit 933 Ventilreinigungsgranulatund 13400 Valve Clean System
- Zur Neutralisation und zum Auflösen der Restpartikel des 933 Ventilreinigungsgranulats
Neutralisationslösung in den Ansaugkanal in Richtung Ventile einsprühen. Anschließend Ansaugkanal mit einem Lappen abdecken und Flüssigkeit absaugen oder ausblasen.
Inhalt | 200 ml |
Farbe | Farblos, Klar |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Wässriges Gemisch |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
Dichte | 1 g/cm³ |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!