Neutralsilikon Premium Plus
Neutralsilikon Premium Plus
SILDI-NEUT-FA101-TRANSPARENT-600ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Dauerelastisch
- Geruchsneutral
- Weichmacherfrei
- Nicht korrosiv
- Alterungs- , witterungs- und UV-beständig
- Anstrichverträglich
- Gute Haftung auf den meisten marktüblichen Lacken und Lasuren
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zur Fensterverglasung und Abdichtung der Anschlussfugen von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern, marktüblichen Randverbunden und VSG Glas
Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Die richtige Fugendimensionierung beachten (halb so tief wie breit!).
Die Fugen mit PU - Hinterfüllmaterial (Art.Nr: 0875…) vorfüllen.
Saugende Untergründe mit dem Voranstrich (Art.Nr.: 0892 170) versehen.
Vor der Hautbildung mit dem Dichtstoffglättemittel (Art.Nr.: 0893 3 / 0893 003) abziehen. Überflüssiges Glättemittel auf Glas und Rahmen entfernen.
Inhalt | 600 ml |
Chemische Basis | Neutral vernetzte Silikone, auf Alkoxybasis (Alkoholbasis) |
Fungizide Ausstattung | Ja |
Farbe | Transparent/milchig trüb (ausgehärtet) |
Hautbildezeit min. | 7 min |
UV-Beständigkeit | Ja |
Dauerbewegungsaufnahme | 25 % |
Dichte | 1,02 g/cm³ |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 2,5 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 150 °C |
Anstrichverträglichkeit | Ja |
Überstreichbar/Überlackierbar | Nein |
Härte nach Shore A | 18 |
Bruchdehnung min. | 300 % |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Anzahl pro Palette | 1200 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!