Neutralsilikon Premium Plus

Neutralsilikon Premium Plus
SILDI-NEUT-FA101-WEISS-310ML

Art.-Nr. 0892520002
EAN 4065746752114

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Elastischer, vielseitig einsetzbarer Silikondichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich sowie Prüfungen für diverse Isolierglas-Randverbunddichtstoffe
  • Dauerelastisch

  • Geruchsneutral

  • Weichmacherfrei

  • Nicht korrosiv

  • Alterungs- , witterungs- und UV-beständig

  • Anstrichverträglich

  • Gute Haftung auf den meisten marktüblichen Lacken und Lasuren

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Fensterverglasung und Abdichtung der Anschlussfugen von Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern, marktüblichen Randverbunden und VSG Glas

Anleitung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.


Die richtige Fugendimensionierung beachten (halb so tief wie breit!).


Die Fugen mit PU - Hinterfüllmaterial (Art.Nr: 0875…) vorfüllen.


Saugende Untergründe mit dem Voranstrich (Art.Nr.: 0892 170) versehen.


Vor der Hautbildung mit dem Dichtstoffglättemittel (Art.Nr.: 0893 3 / 0893 003) abziehen. Überflüssiges Glättemittel auf Glas und Rahmen entfernen.

Inhalt

310 ml

Chemische Basis

Neutral vernetzte Silikone, auf Alkoxybasis (Alkoholbasis)

Fungizide Ausstattung

Ja

Farbe

Weiß

Hautbildezeit min.

7 min

UV-Beständigkeit

Ja

Dauerbewegungsaufnahme

25 %

Dichte

1,02 g/cm³

Geruch/Duft

Charakteristisch

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2,5 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 150 °C

Anstrichverträglichkeit

Ja

Überstreichbar/Überlackierbar

Nein

Härte nach Shore A

18

Bruchdehnung min.

300 %

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Anzahl pro Palette

1200 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dichtungsband VKP® PLUS

DIBA-(VKP-PLUS)-10/2-GRAU-12,5M

VKP
Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa. BG1 und BGR nach DIN 18542:2020-04.
Silikon Primer

PRIM-SILDI-250ML

Universell einsetzbarer Primer zur Haftverbesserung von Silikon-Dichtstoffen auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen
Dichtstoffglättemittel

GLAETTMITT-DI-AEROSOL-400ML

Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen geeignet

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen