Nietvorsatzgerät XPac
Nietvorsatzgerät XPac
NTVGER-XPAC-BASIC
Art.-Nr. 9501007999
EAN 4062856834105
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Einfache Handhabung
Die kabellose Funktionsweise ermöglicht einen deutlich vereinfachten Arbeitsprozess.
Direkte Krafteinstellung
Die automatische Endabschaltung nach Erreichen der eingestellten Kraft garantiert eine sichere Anwendung.
Schnelle Montage
Das XPac und die Drehmomentstütze lassen sich schnell und einfach an nahezu alle handelsüblichen Akkuschrauber montieren.
Vielseitige Anwendung
- Stanznieten
- Fließ-Form-Nieten
- Senkkopf-Fließ-Form-Nieten
- Vollnieten
- Voll-Stanznieten
- Auspressen
- Rückformen
- Kalibrieren
- Lochstanzen
- Prägen
Datenblätter(X)
Länge | 240 mm |
Breite | 62 mm |
Höhe | 130 mm |
Nietdurchmesser min./max. | 3,3-5,3 mm |
Nietdurchmesser min. | 3,3 mm |
Nietdurchmesser max. | 5,3 mm |