Niklowany lut srebrny
Niklowany lut srebrny
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. temperatura topnienia | 890 do 920 °C |
Długość | 500 mm |
Min. temperatura topnienia | 890 °C |
Maks. temperatura topnienia | 920 °C |
Zawiera topnik | Tak |
Temperatura robocza | 910 °C |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1000 g |