Nipel, 4000 serisi

Nipel, 4000 serisi

Ürün no. 0699410418

EAN 4050641884145

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nipel, 4000 serisi

Ürün no. 0699410418
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
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Hortum iç çapı için uygun

13,0 mm

Hortum dış çapı için uygun

18,0 mm

Uzunluk (L)

55 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Lamalar boyunca genişlik (SW)

25 mm

Maks. basınç

16 bar

Akış kapasitesi

3700 l/min

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler