Nipel, 4000 serisi
NPL-PN-S4000-SL-PU-11X16MM
Ürün no. 0699410411
EAN 4048539290079
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Hortum iç çapı için uygun | 11 mm |
Hortum dış çapı için uygun | 16 mm |
Uzunluk (L) | 54 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 24 mm |
Maks. basınç | 16 bar |
Akış kapasitesi | 3900 l/min |